曜日別特売
K-1072 かぶせ箱 箱用エアーキャップ ヤマニパッケージ 27687599

かぶせ箱 箱用エアーキャップ

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可お客様組立品8日以内出荷とは
質量(g)24
内容量1ケース(100枚)注文コード27687599品番K-1072
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

720mLカブセ箱用 袋状のプチプチ。 宅配用に便利です。

種別宅配箱質量(g)24タイプ720mL3本適合サイズ(mm)(箱)303×98×340収納数720mLカブセ箱3本用
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-01-28
用途: スニーカー箱のカバー
運輸・通信業

若干大きめでしたがしっかりと箱をカバー出来ているのでよかったです。対応も迅速かつ丁寧な対応で大変ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする