ヤマニパッケージ
かぶせ箱 ボトル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
質量(g)
437
294
437
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
27687669
品番
K-1111
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
人気商品。黒のフタ身にクリーム布貼仕切りは高級感があります。ワインも日本酒にも対応。
種別
ワイン・洋酒箱
色
黒箱
質量(g)
437
タイプ
2本
本数
2本
収納数
2本用カブセ箱
注意
※食品・飲料は付属しておりません。