ヤマニパッケージ
かぶせ箱 こげ茶720mL細・太兼用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
質量(g)
258
258
457
535
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
27687687
品番
K-1115
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
720mL細・太 900mL焼酎まで兼用カブセ箱 調整パット付きで汎用性があります。 適応瓶 約86Φ×298Hまで
仕様
フタ・ミ・仕切 パット大・小E段
種別
日本酒・焼酎箱
質量(g)
258
タイプ
720~900mL1本
本数
1本箱
収納数
720mL細・太 900mL焼酎まで兼用1本用カブセ箱
注意
※食品・飲料は付属しておりません。