ヤマニパッケージ
ペット1Lサービス箱
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
タイプ
1Lペットボトル2本
1Lペットボトル2本
1Lペットボトル3本
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
27687845
品番
K-1160
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
調味料などの1Lペットボトルが入ります。縦入れ組底式。仕切無し。配送にも使えます。
質量(g)
109
タイプ
1Lペットボトル2本
本数
2本
仕様
本体 組底 仕切ナシ B段
種別
ビール・飲料箱
容量(L)
1L
注意
※食品・飲料は付属しておりません。