曜日別特売
K-1161 ペット1Lサービス箱 ヤマニパッケージ 27687854

ペット1Lサービス箱

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
タイプ1Lペットボトル3本
内容量1ケース(100枚)注文コード27687854品番K-1161
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

調味料などの1Lペットボトルが入ります。縦入れ組底式。仕切無し。配送にも使えます。

質量(g)
143
タイプ
1Lペットボトル3本
本数
3本
仕様
本体 組底 仕切りナシ B段
種別
ビール・飲料箱
容量(L)
1L
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする