K-1164 かぶせ箱 300mL ヤマニパッケージ 27687888

かぶせ箱 300mL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1ケース(100枚)
内容量1ケース(100枚)注文コード27687888品番K-1164
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

300~360mL瓶用カブセ箱.。 58Φx206Hまではいります。ドレッシングなど小瓶のギフトに。

仕様フタ・身・仕切1 E段種別ビール・飲料箱質量(g)222タイプ300~360mL瓶3本寸法奥行208×正面幅197×深さ65(奥行は瓶の高さとなります。)適合サイズ(mm)約60Φ×206H(適合瓶サイズ)収納数300~360mL瓶3本用
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする