ヤマニパッケージ
かぶせ箱 500mLペット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
質量(g)
359
298
359
419
471
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
27687915
品番
K-1167
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
500mL.ペット細太兼用カブセ箱。 スライド式間仕切り。底上げ台紙付。
仕様
フタ・身・仕切大4、小5 E段
種別
ビール・飲料箱
容量(mL)
500ペット5本
質量(g)
359
タイプ
500mLペットボトル5本
収納数
5本用
注意
※食品・飲料は付属しておりません。