かぶせ箱 500mLペット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(50枚) 注文コード 27687933 品番 K-1169
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

500mL.ペット細太兼用カブセ箱。 スライド式間仕切り。底上げ台紙付。

仕様フタ・身・仕切大1、中6、小8 E段 種別ビール・飲料箱 容量(mL)500ペット8本 質量(g)471 収納数8本用
注意
※食品・飲料は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする