K-1199 かぶせ箱 200mL ヤマニパッケージ 27687976

かぶせ箱 200mL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
質量(g)146
内容量1ケース(100枚)注文コード27687976品番K-1199
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

46Φx190Hまではいります。ドレッシングなど小瓶のギフトに。

仕様フタ・身・仕切2 E段種別ビール・飲料箱質量(g)146タイプ200mL3本収納サイズ200mL×3本カブセ箱
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする