ヤマニパッケージ
かぶせ箱 200mL
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
質量(g)
216
146
216
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
27687985
品番
K-1200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
46Φx190Hまではいります。ドレッシングなど小瓶のギフトに。
仕様
フタ・身・仕切4 E段
種別
ビール・飲料箱
質量(g)
216
タイプ
200mL5本
収納サイズ
200mL×5本カブセ箱
注意
※食品・飲料は付属しておりません。