K-1251 かぶせ箱 和洋酒兼用箱 ヤマニパッケージ 27688064

かぶせ箱 和洋酒兼用箱

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1ケース(50枚)
質量(g)421
内容量1ケース(50枚)注文コード27688064品番K-1251
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

4合瓶太細、レギュラー~900mL.、シャンパンまで入るカブセ箱。柄も和洋酒どちらでも使用できます。付属の仕切りを瓶底に入れて高さを調整。 適応瓶 約88Φ×345Hまで。

仕様E段種別日本酒・焼酎箱質量(g)421本数2本
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする