ヤマニパッケージ
御銘酒 1.8L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚)
1ケース(100枚)
¥18,980
1ケース(50枚)
¥12,980
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
27688098
品番
K-1258
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
1.8L 底ワンタッチ式首止め有り 店舗の必須アイテム 慶事用や土産用など幅広く使用できます。
質量(g)
205
タイプ
1.8L2本
本数
2本
仕様
B段 底ワンタッチ
種別
日本酒・焼酎箱
注意
※食品・飲料は付属しておりません。