ヤマニパッケージ
かぶせ箱 720mL
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
内容量
1ケース(100枚)
1ケース(100枚)
1ケース(50枚)
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
27688299
品番
K-1291
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
4合瓶細、レギュラーワイン用カブセ箱。 黒いシートで高級感があります。 適応瓶 約80Φ×310Hまで。
用途
レギュラーワインx1本用
仕様
フタ・ミ・仕切 E段
種別
日本酒・焼酎箱
容量(mL)
720×1本箱
質量(g)
230
タイプ
レギュラーワイン1本
注意
※食品・飲料は付属しておりません。