K-1293 かぶせ箱 1.8L 黒 ヤマニパッケージ 27688317

かぶせ箱 1.8L 黒

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1ケース(50枚)
内容量1ケース(50枚)注文コード27688317品番K-1293
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

1.8L用カブセ箱。黒いシートで高級感があります。

仕様フタ・ミ・仕切 E段種別日本酒・焼酎箱質量(g)370タイプ1.8L1本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×105×410収納サイズ1.8Lx1本用
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする