ヤマニパッケージ
かぶせ箱 1.8L 黒
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
内容量
1ケース(25枚)
1ケース(50枚)
1ケース(25枚)
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(25枚)
注文コード
27688326
品番
K-1294
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
1.8L用カブセ箱。黒いシートで高級感があります。
仕様
フタ・ミ・仕切 E段
種別
日本酒・焼酎箱
質量(g)
540
タイプ
1.8L2本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
215×105×410
収納サイズ
1.8Lx2本用
注意
※食品・飲料は付属しておりません。