曜日別特売
K-1353 かぶせ箱 プレミアム缶ビール ヤマニパッケージ 27688737

かぶせ箱 プレミアム缶ビール

商品レビューを投稿する
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
内容量1ケース(50枚)外寸(mm)(身)389×280×67注文コード27688737品番K-1353
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

350mL缶用カブセ箱。 高級感のある黒箱でワンランク上の缶ビールギフトに。

仕様フタ・身・仕切:E段種別ビール・飲料箱容量350mL缶×12本用質量(g)360タイプ350mL缶12本外寸(mm)(身)389×280×67本数12本
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする