K-1426 エスポアブラック 720mL ヤマニパッケージ 27689148

エスポアブラック 720mL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
タイプ720mL2本
内容量1ケース(50枚)注文コード27689148品番K-1426
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

レギュラーワイン・日本酒720mL兼用1本箱。横開きタイプ。 エスポア柄の黒のシートと落ち着いたゴールドの仕切り。適応瓶 約85Φ×315Hまで。

仕様E段種別ワイン・洋酒箱質量(g)259タイプ720mL2本
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする