100-MR084 9~10インチ対応高さ可変機能付きiPad・タブレットスタンド三脚タイプ サンワダイレクト 27690383

 

100-MR084 9~10インチ対応高さ可変機能付きiPad・タブレットスタンド三脚タイプ サンワダイレクト 27690383
100-MR084 9~10インチ対応高さ可変機能付きiPad・タブレットスタンド三脚タイプ サンワダイレクト 27690383
100-MR084 9~10インチ対応高さ可変機能付きiPad・タブレットスタンド三脚タイプ サンワダイレクト 27690383
100-MR084 9~10インチ対応高さ可変機能付きiPad・タブレットスタンド三脚タイプ サンワダイレクト 27690383
100-MR084 9~10インチ対応高さ可変機能付きiPad・タブレットスタンド三脚タイプ サンワダイレクト 27690383
100-MR084 9~10インチ対応高さ可変機能付きiPad・タブレットスタンド三脚タイプ サンワダイレクト 27690383
100-MR084 9~10インチ対応高さ可変機能付きiPad・タブレットスタンド三脚タイプ サンワダイレクト 27690383
100-MR084 9~10インチ対応高さ可変機能付きiPad・タブレットスタンド三脚タイプ サンワダイレクト 27690383
100-MR084 9~10インチ対応高さ可変機能付きiPad・タブレットスタンド三脚タイプ サンワダイレクト 27690383

9~10インチ対応高さ可変機能付きiPad・タブレットスタンド三脚タイプ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1台注文コード27690383品番100-MR084
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
付属品収納ポーチ材質本体:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、ブラケット:ポリカーボネイト質量(kg)1.95寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×740×656~956対応機種10.5型までのタブレット総耐荷重(kg)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27690383
2021-09-16
用途: 持ち運んだ上で利用させて頂いています。
株式会社ベースワンその他業種

思いのほか頑丈なスタンドで驚きました。ブレないので安心感はあります。
然しながら、他人撮影の場合はカメラの向きによって、上方向へも下方向へも撮影可能ではありますが、一人撮影の時に上方向からの映像の確認が取れない(カメラ取付部が下方へ向かない)のが多少残念です。ジョイント部分をもう一か所増やすと良いのではないかと思われます、そうしますと終う時もより安全にたためる気がします。
また、重さの割にはケースの作りが華奢過ぎます。まだ2回しか使用していませんが、ベルトとケース本体の箇所が補強もされていないため、切れかかっています。恐らくもう1回使用すれば切れてしまうでしょう。替えはあるのですか?保証はあるのでしょうか?

MonotaROからの回答

この度はご期待に沿えず申し訳ございません。いただいたご意見を参考に、今後の品質改善に努めてまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする