サンワダイレクト
電源タップ+USBハブ付き机上ラック(W600)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ホワイト
ブラック
ホワイト
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
27690557
品番
100-MR137W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
3ポート合計で700mAhまで出力可能です。
タブレットなど、700mAh以上の出力を必要とする機器は使用できません。
色
ホワイト
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約600×207×89
総耐荷重(kg)
15
材質
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)
約2.56
ケーブル長(m)
1
コネクタ形状
USB A(メス)×3
荷姿
完成品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×207×89
定格容量
15A・125V(合計1500Wまで)
電源コード(m)
1.8
プラグ
2P
差込口
2P、2個
コンセント
あり
引出し
なし
最大供給電力(mA)
(合計)700
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。