曜日別特売
100-PL002 液晶プラズマテレビ壁掛け金具 サンワダイレクト 27690618

 

100-PL002 液晶プラズマテレビ壁掛け金具 サンワダイレクト 27690618
100-PL002 液晶プラズマテレビ壁掛け金具 サンワダイレクト 27690618
100-PL002 液晶プラズマテレビ壁掛け金具 サンワダイレクト 27690618
100-PL002 液晶プラズマテレビ壁掛け金具 サンワダイレクト 27690618
100-PL002 液晶プラズマテレビ壁掛け金具 サンワダイレクト 27690618
100-PL002 液晶プラズマテレビ壁掛け金具 サンワダイレクト 27690618
100-PL002 液晶プラズマテレビ壁掛け金具 サンワダイレクト 27690618
100-PL002 液晶プラズマテレビ壁掛け金具 サンワダイレクト 27690618

液晶プラズマテレビ壁掛け金具

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可特別運賃お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1台注文コード27690618品番100-PL002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298
総耐荷重(kg)60付属品アンカー×6、タッピングボルト×6、ワッシャー/大×6、ワッシャー/小×16、ワッシャー/角型×4、スペーサー×4、ナット×8、ネジ(M6×50)×8、ネジ(M4×12)×4、ネジ(M4×16)×4、ネジ(M5×16)×4、ネジ(M6×16)×4、ネジ(M8×16)×4、ネジ(M5×36)×4、ネジ(M6×36)×4、ネジ(M8×36)×4材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)4.5規格VESA(200×200、300×300、400×400)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×85×430設置方法専門業者(お客様にて依頼)適合モニターサイズ32~70型

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)950/税込1,045
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,600/税込1,760
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする