曜日別特売
100-SNC041D 座椅子 サンワダイレクト 27691126

 

100-SNC041D 座椅子 サンワダイレクト 27691126
100-SNC041D 座椅子 サンワダイレクト 27691126
100-SNC041D 座椅子 サンワダイレクト 27691126
100-SNC041D 座椅子 サンワダイレクト 27691126
100-SNC041D 座椅子 サンワダイレクト 27691126
100-SNC041D 座椅子 サンワダイレクト 27691126

座椅子

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
オレンジ
内容量1台注文コード27691126品番100-SNC041D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
オレンジ座面高さ(mm)140本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×600~1040×140~570本体質量(kg)4.8材質低反発ウレタン(非成型)質量(kg)4.8張地マイクロファイバー荷姿完成品寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×600~1040×140~570、(背もたれ)W500×H570座面寸法(幅W×奥行D)(mm)500×420総耐荷重(kg)80
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする