サンワダイレクト
ラウンドチェア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
特別運賃
色
ホワイト×ブルー
ホワイト×ブルー
ホワイト×レッド
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
27691266
品番
150-SNC061BL1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
色
ホワイト×ブルー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
380×380×450
本体質量(kg)
1.8
材質
ウレタン(非成型)、スチール
幅(mm)
380
質量(kg)
1.8
高さ(mm)
450
奥行(mm)
380
キャスター
なし
荷姿
完成品
座幅(mm)
380
座奥行(mm)
H380
総耐荷重(kg)
80
スタッキング
可
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300