曜日別特売
150-SNCBOX10BR 引出し付き収納BOXスツール(引出し二つタイプ) サンワダイレクト 27691519

150-SNCBOX10BR 引出し付き収納BOXスツール(引出し二つタイプ) サンワダイレクト 27691519
150-SNCBOX10BR 引出し付き収納BOXスツール(引出し二つタイプ) サンワダイレクト 27691519
150-SNCBOX10BR 引出し付き収納BOXスツール(引出し二つタイプ) サンワダイレクト 27691519
150-SNCBOX10BR 引出し付き収納BOXスツール(引出し二つタイプ) サンワダイレクト 27691519
150-SNCBOX10BR 引出し付き収納BOXスツール(引出し二つタイプ) サンワダイレクト 27691519
150-SNCBOX10BR 引出し付き収納BOXスツール(引出し二つタイプ) サンワダイレクト 27691519
150-SNCBOX10BR 引出し付き収納BOXスツール(引出し二つタイプ) サンワダイレクト 27691519
150-SNCBOX10BR 引出し付き収納BOXスツール(引出し二つタイプ) サンワダイレクト 27691519
150-SNCBOX10BR 引出し付き収納BOXスツール(引出し二つタイプ) サンワダイレクト 27691519

引出し付き収納BOXスツール(引出し二つタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブラウン
内容量1台注文コード27691519品番150-SNCBOX10BR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
材質
構造部材:MDF/紙、
クッション材:ウレタンフォーム
ブラウン本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)842×420×435(取っ手含む)収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×385×178(座面下×2)、310×365×153(引出部)本体質量(kg)11.5質量(kg)11.5(梱包重量:約12.2)耐荷重(kg)座面:約100張地荷姿完成品パッケージサイズ(mm)約W850×D450×H175寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)842×420×435(取っ手含む)梱包数1個口形態出荷形態:ノックダウン組立式(お客様組立)保証期間ご購入日より6ヶ月生産国中国折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約842×420×96(取っ手除く)素材座面寸法(幅W×奥行D)(mm)390×790総耐荷重(kg)120
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする