色グレー本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)380×380×380収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×340×340本体質量(kg)2.7材質ウレタン(非成型)質量(kg)2.7(梱包重量:約3)耐荷重(kg)約100張地布荷姿完成品パッケージサイズ(mm)約W400×D390×H80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×380×380梱包数1個口形態出荷形態:ノックダウン組立式(お客様組立)保証期間ご購入日より6ヶ月生産国中国素材布座面寸法(幅W×奥行D)(mm)380×380総耐荷重(kg)100