サンワダイレクト
木製スタッキングスツール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
27692377
品番
150-SNCH0091
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラウン
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
435×385×440
座面寸法(幅×奥行)(mm)
345×310
本体質量(kg)
3
材質
ウレタン(非成型)、木
質量(kg)
3
張地
布
荷姿
完成品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
435×385×440
素材
ファブリック
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
345×310
総耐荷重(kg)
80
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。