曜日別特売
150-SNCM010 メッシュエグゼクティブチェア サンワダイレクト 27692657

150-SNCM010 メッシュエグゼクティブチェア サンワダイレクト 27692657
150-SNCM010 メッシュエグゼクティブチェア サンワダイレクト 27692657
150-SNCM010 メッシュエグゼクティブチェア サンワダイレクト 27692657
150-SNCM010 メッシュエグゼクティブチェア サンワダイレクト 27692657
150-SNCM010 メッシュエグゼクティブチェア サンワダイレクト 27692657
150-SNCM010 メッシュエグゼクティブチェア サンワダイレクト 27692657
150-SNCM010 メッシュエグゼクティブチェア サンワダイレクト 27692657
150-SNCM010 メッシュエグゼクティブチェア サンワダイレクト 27692657
150-SNCM010 メッシュエグゼクティブチェア サンワダイレクト 27692657

メッシュエグゼクティブチェア

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード27692657品番150-SNCM010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
全高(mm)1165~1305本体質量(kg)23材質ウレタン(非成型)、ナイロン質量(kg)23ブラック材質(キャスター)ナイロン張地ポリエステル肘掛あり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×645×1165~1305、(背もたれ)W480×H500座面寸法(幅W×奥行D)(mm)480×460総耐荷重(kg)80
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする