サンワダイレクト
エルゴノミクスフットレスト
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1台
注文コード
27692693
品番
100-FR001
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
色
ブラック
材質
ABS樹脂
質量(kg)
1.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×350×130
角度調整範囲
0~20°(無段階)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。