曜日別特売
100-PS002 プリンタステーション サンワダイレクト 27693183

 

100-PS002 プリンタステーション サンワダイレクト 27693183
100-PS002 プリンタステーション サンワダイレクト 27693183
100-PS002 プリンタステーション サンワダイレクト 27693183
100-PS002 プリンタステーション サンワダイレクト 27693183
100-PS002 プリンタステーション サンワダイレクト 27693183
100-PS002 プリンタステーション サンワダイレクト 27693183
100-PS002 プリンタステーション サンワダイレクト 27693183
100-PS002 プリンタステーション サンワダイレクト 27693183
100-PS002 プリンタステーション サンワダイレクト 27693183

プリンタステーション

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)507×333×160
内容量1台注文コード27693183品番100-PS002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
ブラック本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)507×333×160棚段数1総耐荷重(kg)10質量(kg)2材質PSキャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)507×333×160
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27693183
2020-07-04
用途: プリンターの台に使用
株式会社 大気社建設業・工事業

テレワーク在宅勤務で必要になりました。スッキリ納まって良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする