Luminous(ルミナス)
ルミナスノワールテンションラック7段
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
27693393
品番
NO76-7T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,800
販売価格(税別)
¥
16,182
バスケットに入れる
錆びにキズに強い粉体塗装仕上げ。
用途
壁面の収納棚として最適。
棚段数
7
材質
シェルフ・ポール・ワイヤーバー/スチール(ハンマートーン塗装)、ディバイダー/スチール、スリーブ・アジャスタ―/ABS樹脂
色
ブラック
高さ(mm)
2200~2800
奥行(mm)
275
間口(mm)
780
呼び
76W
ポール径(Φmm)
25
棚段数(段)
7
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません