ユニット
安心クッション はさみ込み型
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
質量(g)
100
100
250
170
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
27693594
品番
866-078
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
板状の断面をやさしく保護し、接触時の衝撃を軽減してくれます。
板ガラスやH鋼などの各種鉄材の移動や運搬時における、材料切断面の保護緩衝剤としてご利用下さい。
色
黄
材質
NBR(発泡ゴム)
厚さ(mm)
6
寸法(mm)
27×22×2000L
サイズ
中
質量(g)
100
内幅(mm)
底辺10×奥行27