曜日別特売
ADT-RJ45LOCK RJ-45プラグロック サンワサプライ 27694364

 

ADT-RJ45LOCK RJ-45プラグロック サンワサプライ 27694364
ADT-RJ45LOCK RJ-45プラグロック サンワサプライ 27694364
ADT-RJ45LOCK RJ-45プラグロック サンワサプライ 27694364
ADT-RJ45LOCK RJ-45プラグロック サンワサプライ 27694364
ADT-RJ45LOCK RJ-45プラグロック サンワサプライ 27694364
ADT-RJ45LOCK RJ-45プラグロック サンワサプライ 27694364
ADT-RJ45LOCK RJ-45プラグロック サンワサプライ 27694364
ADT-RJ45LOCK RJ-45プラグロック サンワサプライ 27694364
ADT-RJ45LOCK RJ-45プラグロック サンワサプライ 27694364
ADT-RJ45LOCK RJ-45プラグロック サンワサプライ 27694364

RJ-45プラグロック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード27694364品番ADT-RJ45LOCK
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

LANハブのRJ-45ポートに差し込んで、ネットワークへの不正アクセスや誤使用を防ぎます。
自作用のLANケーブルに取り付けて、ケーブルの抜けを防ぐセキュリティロック機能もあります。
取り外しは、専用解除ロックキーで行えます。LANハブなどの空きポートへのホコリの侵入を防ぎます。

セット内容プラグロック×10個、ダミープラグ×10個、ロックキー×1個材質プラグロック:ナイロン、ダミープラグ:PC(ポリカーボネート)、ロックキー:PVC+メタル適合ケーブルKB-T5Tシリーズ、KB-T5Yシリーズアズワン品番64-0903-16
注意
※ダミープラグには金属ピンがついていませんので、自作用コネクタとしては使用できません。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OAセキュリティ用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_security/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする