IN-CA13NV カジュアルPCインナーケース サンワサプライ 27694739

 

IN-CA13NV カジュアルPCインナーケース サンワサプライ 27694739
IN-CA13NV カジュアルPCインナーケース サンワサプライ 27694739
IN-CA13NV カジュアルPCインナーケース サンワサプライ 27694739
IN-CA13NV カジュアルPCインナーケース サンワサプライ 27694739
IN-CA13NV カジュアルPCインナーケース サンワサプライ 27694739
IN-CA13NV カジュアルPCインナーケース サンワサプライ 27694739
IN-CA13NV カジュアルPCインナーケース サンワサプライ 27694739
IN-CA13NV カジュアルPCインナーケース サンワサプライ 27694739

カジュアルPCインナーケース

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ネイビー
内容量1個注文コード27694739品番IN-CA13NV
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

軽くてかさばらないスリムタイプです。アダプタやマウスなどのアクセサリも一緒に収納できます。
使いやすく出し入れしやすいダブルファスナー&2辺オープンタイプです。型崩れしにくい張りのある生地を採用しています。

ネイビー対応機種13.3型ワイドまでのノートパソコン材質表装:ポリエステル(撥水加工)質量(g)220外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×25×255内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×22×230アズワン品番64-0904-80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27694723
2022-12-20
用途: ノートパソコン持ち運びの保護
教育・研究機関

HP製の14インチノートパソコンを収納するのに使っていますが、パソコンの側面にスタイラスペンをくっつけた状態でもサイズ的に問題ありません。表側に小物入れのポケットがありマウスやACアダプタ―を収納できます。但しその分かさばってしまいますが。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする