LEDバックモニターから発生するブルーライトメイン波長(450nm)の光を、約26%もカットすることができます。
目の水晶体で吸収されにくく、網膜をキズつける恐れがあるブルーライトを集中カットします。眼精疲労対策にオススメです。
ブルーライトを軽減させ、更にフィルムの内と外で吸収するので目に優しい構造です。
接着面にシリコン素材を使用しているので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部などを除く)
両面テープなどは不要です。 専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。タッチパネルに対応しています。
ホコリ、指紋、キズなどから、液晶画面を守ります。指紋防止加工により、フィルムへの指紋の付着を防ぎます。
また、反射防止加工により画面への光の反射を防ぎ作業を快適にします。