#453260 鉄工用ドリル シンニング NACHI(不二越) 27699404

鉄工用ドリル シンニング#453260

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1セット(5本)
寸法(mm)6
6
1.5
2
2.8
3
3.2
3.3
3.5
3.8
4
4.2
4.5
4.8
5
5.2
5.5
6.5
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.6
1.7
1.8
1.9
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.9
3.1
3.4
3.6
3.7
3.9
内容量1セット(5本)注文コード27699404品番#453260
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

全長・溝長が短い為、芯振れが少なく電気ドリルでの穴あけ加工に最適です。
喰い付きがよく切削抵抗が少なくよく切れます。

用途
鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材用
寸法(mm)
6
使用の目安
穴あけ深さの目安:直径×1倍~4倍

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする