曜日別特売
TWK-10.5 木工用兼用ビット trad 27699456

木工用兼用ビット

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個注文コード27699456品番TWK-10.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

木材、合板、コンパネの穴あけに。
ドリル刃先端が食い込みの良いらせん状だから、素早く穴あけができる!
加工面の仕上げがきれい!

材質S45C/先端黒メッキ全長(mm)185溝長(mm)120適合機種電動ドリル・ドリルドライバー・インパクトドライバー(12V以上、21mmまで)・ボール盤寸法(mm)10.5軸(mm)六角軸:6.35シャンク径(mm)6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする