曜日別特売
TPR-150 パワー万能ラジオペンチ trad 27700077

パワー万能ラジオペンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード27700077品番TPR-150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

支点を刃先に近くする事により、 効果的にカを入れる事ができ楽に切断が可能!

モノタロウではこんなお得な商品も!
寸法(mm)150仕様スプリング付き材質クロームバナジウム鋼全長(mm)150切断能力(mm)鉄線:1.6刃部硬度HRC58±2仕上処理焼入(完全熱処理)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
2023-02-15

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする