MJ-200 モンキーレンチ H&H 27700208

モンキーレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
最大口開き(mm)0~24
内容量1個注文コード27700208品番MJ-200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

日本工業規格(新JIS)のH級(強力級)なので耐久性は抜群で安心して作業ができます
便利な目盛付

最大口開き(mm)0~24寸法(mm)200材質クロームバナジューム鋼呼び径(ねじ)16mm・1/2インチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする