曜日別特売
TFM-300 フィットモンキーレンチ trad 27700506

フィットモンキーレンチ

(1件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
最大口開き(mm)0~35
内容量1個注文コード27700506品番TFM-300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

手にフィッ卜するグリップハンドル!
グリップ付きで手が痛くなく、疲れにくい。
ボルト・ナットの締め付け・ゆるめ作業に。
サイズ確認に便利な目盛付。

最大口開き(mm)0~35寸法(mm)300材質本体:クロームパナジウム銅、グリップ:PVC仕上BNF仕上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27700479
2019-10-31
用途: 機械のメンテナンス
建設業・工事業

コンパクトで扱いやすいです。安かったが、思った以上にしっかりしていた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする