CUSTOM KOBO
石頭ハンマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
質量(kg)
0.9
0.9
1.1
1.3
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27700725
品番
CSH-09
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
石工作業全般・石割・はつり作業に最適!
材質
ハンマー:S45C、柄:樫材
質量(kg)
0.9
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
300×100×37
焼入硬度
HRC50±5