曜日別特売
CSH-11 石頭ハンマー CUSTOM KOBO 27700734

石頭ハンマー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
質量(kg)1.1
内容量1個注文コード27700734品番CSH-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

石工作業全般・石割・はつり作業に最適!

材質ハンマー:S45C、柄:樫材質量(kg)1.1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×105×40焼入硬度HRC50±5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする