曜日別特売
No.30W-B 差替式パワースタビーラチェットドライバー trad 27701373

差替式パワースタビーラチェットドライバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
ブルー
内容量1個注文コード27701373品番No.30W-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

手に優しく握りやすいクッショングリップ!
滑りにくい
手に優しい
力が入る
狭い箇所に便利!

先端形状プラス、マイナス先端サイズ+2×-6全長(mm)72軸長(mm)29グリップ径(Φmm)42材質(グリップ)PP・PVC材質(軸)NCMVブルー商品構成単品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/351/
2023-02-15

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする