曜日別特売
DTJ-L ジャンピングバケツ DBLTACT 27704618

ジャンピングバケツ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード27704618品番DTJ-L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

「収納バケツ」としても「待機バケツ」としても大活躍!!
折りたたみ式なので未使用時はコンパクト!
収納バケツとして普段使いの他に、コンパクトに折りたためますので、いざという必要な時のために常備しておくのもオススメです。
両サイドをバックルでしっかりキャッチ
「しっかり立ち上がり」のバネをバックルでおさえますので、使わない時はコンパクトになります。

外寸法(直径Φ×深さ)(mm)420×420ブラックサイズL直径(Φmm)420高さ(mm)420耐荷重(kg)12折りたたみ時高さ(mm)125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27704609
2022-03-13
用途: 現場内に材料や工具を運ぶ時
有限会社もりた電器卸売・小売業

車載の時は折りたためるので場所を取らず現場内に運ぶ時は収納量が多く万能的に使用しています。古くなってきたときは買い替えと共の現場での細かい廃材やごみ入れにして最後まで重宝に利用しています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする