曜日別特売
CS-20 面取りカッター H&H 27706289

面取りカッター

(3件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個寸法(mm)20注文コード27706289品番CS-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

木ネジ締付け時の皿取り・パイプの面取り用
木材、アルミ・銅などの軽金属、焼入れしていない軟鋼材にもご使用いただけます。

軸径6mm丸軸寸法(mm)20切刃形状その他
注意
※ドリル回転数5,000rpm以下で御使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27706264
2021-09-19
用途: 穴あけ後の面取り
卸売・小売業

樹脂部品に穴あけしたあとの面取り処理に使いました。
金属と違い柔らかい樹脂なので、食い込んでしまうかなと思いましたが、うまく面取りできました。
こういう作業をするなら、速度調整のできるドリルが欲しくなります。

対象商品 : 27706246
2020-11-05
用途: ラジコンのカスタム
製造業

アルミ材でどれだけに使い勝手に優れているか施工するのか楽しみだ。

対象商品 : 27706246
2020-07-13
用途: プラ板のボルト穴の座面の面取りに使用
その他業種

主にハンドルを付けて手で回してますがプラ板なので基本的に問題なく面取りができます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする