曜日別特売
G100R 半練コンパウント(一般金属用) H&H 27709046

半練コンパウント(一般金属用)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード27709046品番G100R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929

半練りのコンパウンド(研磨材)。一般金属・真鍮・アルミ・ステンレス・貴金属・プラスチックなど用途に合わせてお選びください。
手作業・各種パブに塗布して電動工具にも使用可能
水溶性・微香性
一般金属の落ちにくい汚れや、サビ落とし用

用途フライパンのコゲ・自転車のサビ・機械工具に固着した油やサビ、門扉のサビなど粒度#320成分二酸化珪素、脂肪酸ナトリウム、WAX、防腐剤、水容量(mL)100容器寸法(Φ×mm)55×H65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27709046
2019-01-16
用途: 業務用車両のキズ消し
運輸・通信業

この商品は半練りになっているため使いやすく細かい所まで作業出来て購入してよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする