trad
スタイリッシュバーナー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
27709974
品番
TSB-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
ホビー&クラフトツールに最適!
本格派コンパクトバーナー
縦・横・逆さ、どんな角度でも安定した炎です。
火炎温度(℃)
1100
材質
亜鉛合金
質量(g)
約53
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
89×40×14、台紙:167×92×17