曜日別特売
#17 穴径サイズ調整リング H&H 27709983

穴径サイズ調整リング

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(Φmm)30.5→22
内容量1個注文コード27709983品番#17
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

ディスクグラインダー用先端パーツの穴径の調整に

用途H&Hディスクグラインダ―用厚さ(mm)1.5寸法(Φmm)30.5→22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-24
用途: グラインダー作業
金融・保険業

穴径調整に使用、木工用チップソーを自己責任でサンドグラインダに取り付け 問題ありません。

対象商品 : 27710053
2022-01-25
用途: 鉄鋼切断
農・林・水産業

内径の違う切断デイスクを購入し無駄のところ調整リングでデイスク使用がママになり重宝しました。

対象商品 : 27709983
2019-09-05
用途: 舗装切断
株式会社ヘイセイフェンス建設業・工事業

規制の規格にしっかり取り付けられてガタツキもないので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする