B-3A 電子ジグソーブレード Bタイプ H&H 27710665

電子ジグソーブレード Bタイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1パック(2本)全長(mm)76タイプ木工円切用注文コード27710665品番B-3A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

木材・合板・軟鋼材・アルミ・ステンレス等の切断作業に。

全長(mm)76刃長(mm)45タイプ木工円切用材質SK山数14有効切削能力(mm)木材・合板:2-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする