H&H
電子ジグソーブレード Bタイプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1パック(2本)
全長(mm)
132
タイプ
鉄工用(長刃)
注文コード
27710778
品番
B-7B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
この商品は
全長・タイプ・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
木材・合板・軟鋼材・アルミ・ステンレス等の切断作業に。
全長(mm)
132
刃長(mm)
103
タイプ
鉄工用(長刃)
材質
SKH
山数
18
有効切削能力(mm)
鉄工:1.5-6、アルミ:1.5-6