曜日別特売
V-6.5 ノンスリップコンクリートドリル H&H 27711487

ノンスリップコンクリートドリル

(1件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
刃先径(Φmm)6.5
6.5
5.3
5.5
6
6.4
7
7.2
7.5
8
3
3.2
3.4
3.5
3.8
4
4.3
4.5
4.8
5
8.5
9
10
10.5
12
12.5
12.7
13
13.5
14
14.3
14.5
11
11.5
全長(mm)100
内容量1個注文コード27711487品番V-6.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥670
販売価格(税別)
609

ローレット軸加工によりチャック部のスリップが少ない。
ビットとドリル本体が一体化する事により、スピーディーな穴あけが出来ます。
腕に伝わる振動が少なく穴あけ作業が楽に出来ます。
従来のコンクリートドリルビットに比べて約30%以上の穿孔能力があります。

用途
コンクリート
ブロック
モルタル
石膏ボード
刃先径(Φmm)6.5全長(mm)100アズワン品番64-5128-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27711557
2021-03-12
用途: DIYで使用しました。@
医療・福祉・介護関連業

アンカーを打つ為の穴を、開けるのに使用しましたが、スムーズに出来ました。非常に良い製品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする