SS-6.5 ミカゲ石・石材用ドリル H&H 27711654

ミカゲ石・石材用ドリル

(1件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
刃先径(Φmm)6.5
全長(mm)100
内容量1個注文コード27711654品番SS-6.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

ローレット軸加工によりチャック部のスリップが少ない。
ビットとドリル本体が一体化する事により、スピーディーな穴あけが出来ます。
腕に伝わる振動が少なく穴あけ作業が楽に出来ます。
従来の石材ドリルビットに比べて約30%以上の穿孔能力があります。

用途
建築石材のダボ穴あけ作業に
硬質ミカゲ石
硬質瓦、硬質コンクリート以上の様な穴あけ工事に最適です。
刃先径(Φmm)6.5全長(mm)100アズワン品番64-5128-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27711697
2024-07-14
用途: 石への穴あけ
製造業

力はいりましたがドリルでミカゲイシには問題なくあきました。30個ほどあけました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
1が参考にしています
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする